SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510BB600AA0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966635
Sonepar Artikelnummer
120383071
Hersteller Artikelnummer
3SU10510BB600AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0BB60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510BB600AA0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept für einfache Installation
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reinigung: Hochdruckstrahlfest und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Erhebliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Nutzung
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf, hoch, tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


