SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB601BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209958890
Sonepar Artikelnummer
120378930
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB601BA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB60-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB601BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
- 22 mm Durchmesser, rund, Metall, hochglanz, weiß
- Flacher Druckknopf, tastend, mit Halter
- 1S, LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Hohe Schutzart, industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zahlreiche Ausführungen verfügbar: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
- Einfach montierbar dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Zuverlässiger Betrieb auch unter extremen Bedingungen (z.B. Hochdruckreinigung)
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch seine robuste Bauweise sowie einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


