SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB601FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959033
Sonepar Artikelnummer
120584968
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB601FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB60-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB601FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.081 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Betätigung: Druckknopf, flach, tastend
- Halter: Mit Halter, 1S+1Ö
- LED-Modul: Mit integrierter LED, AC 110 V
- Verkabelung: Schraubanschluss
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage: Nutfreie Löcher, 100% Verdrehschutz
- Dokumentation: Umfangreiche Unterlagen wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet, reinigungsfreundlich
- Flexible Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einer hohen Schutzart und einem innovativen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


