Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10610JB500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209966697

Sonepar Artikelnummer

120383554

Hersteller Artikelnummer

3SU10610JB500AA0

Hersteller Typ

3SU1061-0JB50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10610JB500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.065 kg

    Leuchtdrucktaster

    Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine Vielzahl von Ausführungen in modernem Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt, blau
    • Frontring für flachen Einbau
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen
    • Umfassende Unterstützung beim Konfigurieren über den Online-Konfigurator
    • Äußerst robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie