Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10610JA500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209961913

Sonepar Artikelnummer

120383559

Hersteller Artikelnummer

3SU10610JA500AA0

Hersteller Typ

3SU1061-0JA50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10610JA500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.073 kg

    Leuchtdrucktaster

    Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine einfache Montage und zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt, blau
    • Frontring für flachen Einbau, verrastend
    • Druckentriegelung
    • Fortschrittliches Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Optionen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Betätigungen und Frontringhöhen

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch umfangreiche Anschlussoptionen
    • Robuste Geräte für industrielle Anwendungen und den Außeneinsatz
    • Umfassende Dokumentation bietet Unterstützung bei Auswahl und genutzt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie