Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10610JB300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209966673

Sonepar Artikelnummer

120383552

Hersteller Artikelnummer

3SU10610JB300AA0

Hersteller Typ

3SU1061-0JB30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10610JB300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.065 kg

    Leuchtdrucktaster

    Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch sein innovatives Aufschnappkonzept aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt, gelb
    • Montage: Flacher Einbau, nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: Hoch, für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung dank grafischem Online-Konfigurator.
    • Umfangreiche Dokumentation für optimale Unterstützung.
    • Robuste Bauweise für den zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie