Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10610JA300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209961890

Sonepar Artikelnummer

120383557

Hersteller Artikelnummer

3SU10610JA300AA0

Hersteller Typ

3SU1061-0JA30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10610JA300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

    Leuchtdrucktaster

    Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und besticht durch ein innovatives Design und einfache Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt, gelb
    • Frontring für flachen Einbau, verrastend
    • Druckentriegelung
    • Schutzart: hoch, industrieweit einsetzbar
    • Montage: einhändig, ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch zahlreiche Anbindungsmöglichkeiten
    • Vereinfachte Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
    • Robuste Geräte sind für Außenanwendungen geeignet und leicht zu reinigen
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie