Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10610JB400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209966680

Sonepar Artikelnummer

120383553

Hersteller Artikelnummer

3SU10610JB400AA0

Hersteller Typ

3SU1061-0JB40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10610JB400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

    Leuchtdrucktaster

    Der tastende Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT wird zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher eingesetzt.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm, rund
    • Material: Metall, matt, grün
    • Frontring für flachen Einbau
    • Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Robuste Geräte mit hoher Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Vernetzbar über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kundenben benefits:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität und einfache Handhabung bei der Montage
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Referenz
    • Robustheit sichert einen zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie