Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, klar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10610JB700AA0

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209966703

Sonepar Artikelnummer

120383555

Hersteller Artikelnummer

3SU10610JB700AA0

Hersteller Typ

3SU1061-0JB70-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10610JB700AA0

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.064 kg

    Leuchtdrucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, klar

    Der tastend Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage mit robustem Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt
    • Frontring: für flachen Einbau
    • Schutzart: Hochdruckstrahlreinigung möglich, staub- und ölresistent
    • Montage: einfach mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verschiedene Betätigungen

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
    • Einfacher und schneller Einbau dank innovativem Aufschnappkonzept.
    • Robust für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet.
    • Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator und umfangreiche Dokumentation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie