Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, klar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10610JA700AA0

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209961920

Sonepar Artikelnummer

120383560

Hersteller Artikelnummer

3SU10610JA700AA0

Hersteller Typ

3SU1061-0JA70-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10610JA700AA0

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.047 kg

    Leuchtdrucktaster

    Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet ein robustes und einfach zu montierendes Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt
    • Einbauart: Frontring für flachen Einbau, verrastend
    • Druckentriegelung: Ja
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendung und Außeneinsatz
    • Verschiedene Ausführungen verfügbar: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
    • Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
    • Wartungsfreundlich, da Hochdruckreinigung möglich ist
    • Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie