Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 30mm, rund, Metall, matt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10610JA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209961883

Sonepar Artikelnummer

120383556

Hersteller Artikelnummer

3SU10610JA200AA0

Hersteller Typ

3SU1061-0JA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10610JA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.064 kg

    Leuchtdrucktaster

    Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher in einem industrietauglichen Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt
    • Frontring: für flachen Einbau, verrastend
    • Druckentriegelung
    • Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Montage: ohne Spezialwerkzeug, mit integriertem 100%igem Verdrehschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagesystem reduziert den Aufwand und minimiert Fehlerquellen.
    • Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit selbst unter extremen Bedingungen.
    • Flexibilität durch viele Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten.
    • Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung von Komponenten.
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt Nutzer bei Installation und Betrieb des Geräts.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie