SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AD500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955912
Sonepar Artikelnummer
120584430
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AD500AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AD50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AD500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Kunststoff-Gehäuse in blau
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Einsatz in industriellen Anwendungen und im Außeneinsatz
- Hohe Schutzart, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge
- 100%iger Verdrehschutz durch integriertes Design
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Leuchtmelder SIRIUS ACT
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT im Leuchtdrucktaster-Design dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


