SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AD300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955899
Sonepar Artikelnummer
120584428
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AD300AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AD30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AD300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, gelb
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Einfaches Montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierte Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Ideal für vielfältige Anwendungsbereiche und hohe Anforderungen
Leuchtmelder SIRIUS ACT
Leuchtmelder im Leuchtdrucktaster-Design zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


