SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AD400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955905
Sonepar Artikelnummer
120584429
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AD400AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AD40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AD400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grün
- Energieeffiziente LED-Technologie
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendung im Außenbereich
- Erweiterbare Verdrahtungsoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches und schnelles Montieren ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte, die Hochdruckreinigungstandhalten
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielfältige Ausführungen in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten
Leuchtmelder SIRIUS ACT
Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


