SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AD700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955929
Sonepar Artikelnummer
120584431
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AD700AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AD70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AD700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Material: Kunststoff, klar
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Eignung und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Einfach zu montieren und robust im Einsatz
Leuchtmelder SIRIUS ACT
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT ist zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen geeignet und bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


