SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10610JD400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967403
Sonepar Artikelnummer
120383588
Hersteller Artikelnummer
3SU10610JD400AA0
Hersteller Typ
3SU1061-0JD40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10610JD400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg
- Durchmesser: 30 mm, rund
- Material: Metall, matt, grün
- Frontring für flachen Einbau
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Einfach zu montieren und benutzerfreundlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Robuste Geräte, die aggressiven Umgebungen standhalten
Leuchtmelder im Leuchtdrucktaster-Design
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT bietet eine brillante Leuchtkraft zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen, dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


