SIEMENS - Drucktaster, mit Leuchtdrucktasteraufbau, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AB100AQ0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955196
Sonepar Artikelnummer
120382880
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AB100AQ0
Hersteller Typ
3SU1001-0AB10-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AB100AQ0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Beschriftung: Auto
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch (industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet)
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfaches Montagesystem, das mit nur einer Hand funktioniert
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Geräte, die auch bei Hochdruckreinigung betrieben werden können
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Modellausführungen
Drucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ermöglicht eine einfache Montage ohne spezialisiertes Werkzeug.
Technische Details:
Kunden benefícios:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


