SIEMENS - Drucktaster, mit Leuchtdrucktasteraufbau, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AB100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955448
Sonepar Artikelnummer
120584426
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AB100AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AB100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Montageart: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Integrationsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: Industrie-tauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Module und Kombinationen
- Umfassende Dokumentation unterstützt die Installation und Nutzung
- Robuste Bauweise trotzt Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Drucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen und benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


