SIEMENS - Drucktaster mit verlängertem Hub (12 mm), 22 mm, rund, Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12000FB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621015286
Sonepar Artikelnummer
120585015
Hersteller Artikelnummer
3SU12000FB200AA0
Hersteller Typ
3SU1200-0FB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12000FB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg
- Hub: 12 mm
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Schaltfunktion: mechanisch, hoch, tastend
- Montage: Möglichkeit nur mit nutfreien Löchern
- Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Ausführungen und Konfiguration über den grafischen Online-Konfigurator.
- Robuste Bauweise und äußere Eignung, einschließlich Hochdruckreinigung.
- Umfangreiche Dokumentation für Unterstützung bei Auswahl und Installation.
Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub
Der Drucktaster SIRIUS ACT von Siemens ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher in einer kompakten und benutzerfreundlichen Ausführung.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


