SIEMENS - Drucktaster, mit verlängertem Hub (12 mm), 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12000KB100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055022
Sonepar Artikelnummer
120951247
Hersteller Artikelnummer
3SU12000KB100AA0
Hersteller Typ
3SU1200-0KB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12000KB100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.057 kg
- Komfortable Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Hochdruckreinigungsfähig und robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Weltweit gültige Produkt-Zulassungen
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Mechanische Schaltfunktion, erfordert Verlängerungsstößel (3SU1900-0KG10-0AA0)
- Inklusive Halter
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anwendung durch unterschiedliche Ausführungen
- Einfache und schnelle Montage spart Zeit und Kosten
- Umfassende Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Installation
- Robustheit garantiert zuverlässigen Betrieb unter industriellen Bedingungen
Drucktaster
Der Reset Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


