SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38027DD011BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446260
Sonepar Artikelnummer
121379604
Hersteller Artikelnummer
6FX38027DD011BA0
Hersteller Typ
6FX3802-7DD01-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38027DD011BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.026 kg
- Länge: 10 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Ausgang: 5 Millionen Biegezyklen
- Bremse vorhanden
- Hohe Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten durch das spezielle Kabeldesign.
- Robustheit und Langlebigkeit, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
- Einfache Integration mit Motoren S-1FL2 SH20/30/40.
- Reduzierung der Wartungszeiten durch hohe Lebensdauer.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75+2x0,38/3x2x0,25
Das Produkt dient zur Verbindung von Motoren S-1FL2 SH20/30/40 und ist für leistungsstarke Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


