SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38027CD011BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.576 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446208
Sonepar Artikelnummer
121379605
Hersteller Artikelnummer
6FX38027CD011BF0
Hersteller Typ
6FX3802-7CD01-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38027CD011BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.576 kg
- Länge: 15 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Lebensdauer: 5 Millionen Biegezyklen
- Konfektionierung: duales Kabel 4x0,75/3x2x0,25
- Optimale Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Hohe Beständigkeit gegen Biegebeanspruchungen.
- Verlässliche Leistung und Langlebigkeit.
- Einfachere Installation durch vorgefertigte Konfektionierung.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75/3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH20/30/40 mit S200
Dieses Kabel ist speziell für den Einsatz mit Motoren S-1FL2 SH20/30/40 entwickelt und bietet robuste Leistung bei flexibler Anwendung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


