SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35027DD011DA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 5.396 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446154
Sonepar Artikelnummer
121380290
Hersteller Artikelnummer
6FX35027DD011DA0
Hersteller Typ
6FX3502-7DD01-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35027DD011DA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
5.396 kg
- Länge: 30 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Mit Bremse, Antriebsseite Ausgang: 1 Millionen Biegezyklen
- Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Langfristige Zuverlässigkeit durch hochwertigen Aufbau.
- Einfache Installation durch konfektionierte Kabel.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75+2x0,38/2x2x0,25+2x0,38
Dieses Kabel ist konzipiert für die zuverlässige Anbindung von Motoren der Serie S-1FL2 SH20/30/40.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


