SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35027CN011DA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 4.790 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446369
Sonepar Artikelnummer
121380298
Hersteller Artikelnummer
6FX35027CN011DA0
Hersteller Typ
6FX3502-7CN01-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35027CN011DA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.790 kg
- Länge: 30 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Biegezyklen: 1 Millionen
- Ausgang: Betriebsseite ohne Bremse
- Hohe Flexibilität für verbesserte Anwendungsmöglichkeiten.
- Robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Effiziente Leistungsübertragung für optimale Motorsteuerung.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75/2x2x0,25+2x0,38
Das duale Kabel ist speziell konzipiert für den Einsatz mit dem Motor S-1FL2 SH20/30/40 und bietet eine hohe Flexibilität sowie eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


