SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35027CD011BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.501 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446062
Sonepar Artikelnummer
121380301
Hersteller Artikelnummer
6FX35027CD011BF0
Hersteller Typ
6FX3502-7CD01-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35027CD011BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.501 kg
- Länge: 15 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Biegezyklen: 1 Million
- Mit S200, MOTION-CONNECT
- Hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Längere Lebensdauer durch hohe Biegezyklen.
- Einfache Installation durch vorkonfektionierte Ausführung.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75/3x2x0,25
Dieses Produkt ist ein vorkonfektioniertes Kabel für den Motor S-1FL2 SH20/30/40, das für eine optimale Leistung in industriellen Anwendungen ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


