SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35027DD011BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.936 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446123
Sonepar Artikelnummer
121380302
Hersteller Artikelnummer
6FX35027DD011BA0
Hersteller Typ
6FX3502-7DD01-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35027DD011BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.936 kg
- Länge: 10 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7,0 mm
- Lebensdauer: 1 Millionen Biegezyklen
- Bremse: Vorhanden
- Kompatibel mit: S200, MOTION-CONNECT
- Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für Motoren.
- Hohe Flexibilität, ideal für bewegliche Anwendungen.
- Robustheit sorgt für Langlebigkeit des Produkts.
- Optimiert für eine einfache und effiziente Installation.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75+2x0,38/3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH20/30/40
Dieses Kabel ist speziell für den Anschluss von Motoren optimiert und bietet hohe Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


