SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35027DD011AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.725 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446093
Sonepar Artikelnummer
121380308
Hersteller Artikelnummer
6FX35027DD011AD0
Hersteller Typ
6FX3502-7DD01-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35027DD011AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.725 kg
- Länge: 3 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Mit Bremse
- Antriebsseite: Ausgang 1 Millionen Biegezyklen
- Optimale Performance in Kombination mit Siemens Motoren.
- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit durch Millionen von Biegezyklen.
- Komplett konfektioniert für eine einfache Installation.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75+2x0,38/3x2x0,25
Das Kabel ist speziell für den Einsatz mit Motoren S-1FL2 SH20/30/40 ausgelegt und bietet eine hochwertige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


