SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35027DN011DA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 5.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446437
Sonepar Artikelnummer
121380316
Hersteller Artikelnummer
6FX35027DN011DA0
Hersteller Typ
6FX3502-7DN01-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35027DN011DA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
5.390 kg
- Länge: 30 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Funktionsfähigkeit: mit Bremse
- Betriebsseite Ausgang: 1 Millionen Biegezyklen
- Hohe Flexibilität und Strapazierfähigkeit auch unter engeren Biegebedingungen.
- Geeignet für eine Vielzahl von Motoranwendungen, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert.
- Lange Lebensdauer durch die hohe Anzahl an Biegezyklen.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75+2x0,38/2x2x0,25+2x0,38 für Motor S-1FL2 SH20/30/40 mit S200
Das duale Kabel bietet eine vielseitige und robuste Lösung für den Anschluss von Motoren in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


