SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35027DD011BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.801 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446130
Sonepar Artikelnummer
121380353
Hersteller Artikelnummer
6FX35027DD011BF0
Hersteller Typ
6FX3502-7DD01-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35027DD011BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.801 kg
- Länge: 15 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Mit Bremse
- Antriebsseite: Ausgang 1 Millionen Biegezyklen
- Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Lange Lebensdauer dank robuster Bauweise.
- Optimale Leistung für Motoren von Siemens.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75+2x0,38/3x2x0,25
Dieses Kabel ist für den sicheren Betrieb von Motoren S-1FL2 SH20/30/40 mit S200 konzipiert und bietet hohe Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


