SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35027DD011CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 3.666 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446147
Sonepar Artikelnummer
121380362
Hersteller Artikelnummer
6FX35027DD011CA0
Hersteller Typ
6FX3502-7DD01-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35027DD011CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.666 kg
- Länge: 20 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Biegezyklen: 1 Millionen
- Typ: MOTION-CONNECT
- Hohe Flexibilität selbst in anspruchsvollen Anwendungen.
- Optimale Anpassung an die speziellen Anforderungen von Motoren S-1FL2.
- Erhöhte Langlebigkeit durch die Fähigkeit von 1 Million Biegezyklen.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75+2x0,38/2x2x0,25+2x0,38 für Motor S-1FL2 SH20/30/40 mit S200
Dieses Kabelsystem ist speziell für den Einsatz mit den Motoren S-1FL2 SH20/30/40 konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


