SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35027DN011AH0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.411 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446390
Sonepar Artikelnummer
121380363
Hersteller Artikelnummer
6FX35027DN011AH0
Hersteller Typ
6FX3502-7DN01-1AH0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35027DN011AH0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.411 kg
- Typ: 4x0,75+2x0,38/3x2x0,25
- Länge: 7 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Mit Bremse
- Betriebsseite Ausgang: 1 Millionen Biegezyklen
- Zuverlässige Verbindung für Motoren mit hohem Biegezyklusbedarf.
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und Konstruktion.
- Optimiert für einfache Integration in bestehende Systeme.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75+2x0,38/3x2x0,25
Dieses Kabel ist für den Einsatz mit Motor S-1FL2 SH20/30/40 konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindung mit einer hohen Anzahl an Biegezyklen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


