SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38027CN011AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.990 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446451
Sonepar Artikelnummer
121380388
Hersteller Artikelnummer
6FX38027CN011AF0
Hersteller Typ
6FX3802-7CN01-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38027CN011AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.990 kg
- Leitungskonfiguration: 4x0,75/3x2x0,25
- Länge: 5 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Bremse: ohne
- Betriebsseite Ausgang: ja
- Ermöglicht eine langlebige und stabile Verbindung für Motoren.
- Hohe Flexibilität dank einer großen Anzahl an Biegezyklen.
- Geeignet für verschiedene Anwendungen durch die angepasste Kabellänge.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75/3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH20/30/40 mit S200, MOTION-CONNECT
Dieses Kabel ist speziell für den Motor S-1FL2 konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindung mit einer hohen Anzahl an Biegezyklen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


