SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38027CD011AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.996 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446178
Sonepar Artikelnummer
121380394
Hersteller Artikelnummer
6FX38027CD011AF0
Hersteller Typ
6FX3802-7CD01-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38027CD011AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.996 kg
- Länge: 5 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Haltbarkeit: 5 Millionen Biegezyklen
- Ohne Bremse
- Hohe Flexibilität für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Lange Lebensdauer reduziert Wartungskosten.
- Effiziente Übertragung von Leistung und Signalen.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75/3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH20/30/40 mit S200
Dieses Kabel dient zur elektrischen Verbindung von Motoren und bietet eine herausragende Leistung bei flexibler Anwendung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


