SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38027CD011BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.786 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446192
Sonepar Artikelnummer
121380408
Hersteller Artikelnummer
6FX38027CD011BA0
Hersteller Typ
6FX3802-7CD01-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38027CD011BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.786 kg
- Länge: 10 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Ausgang: 5 Millionen Biegezyklen
- Ohne Bremse
- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit durch ausgelegte Biegezyklen.
- Verbesserte Leistungsfähigkeit für Motoranwendungen.
- Einfacher Anschluss und Installation mit konfektionierter Ausführung.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75/3x2x0,25
Dieses Produkt ist ein konfektioniertes Kabel für Motor S-1FL2 SH20/30/40, das eine zuverlässige Signal- und Energieübertragung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


