SIEMENS - Dual Leitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38027DD011AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.752 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446239
Sonepar Artikelnummer
121380416
Hersteller Artikelnummer
6FX38027DD011AD0
Hersteller Typ
6FX3802-7DD01-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38027DD011AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.752 kg
- Länge: 3 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Ausgang Antriebsseite: 5 Millionen Biegezyklen
- Verwendung mit MOTION-CONNECT 380
- Hohe Flexibilität durch die konfektionierte Bauweise für einfache Installation.
- Lange Lebensdauer mit bis zu 5 Millionen Biegezyklen, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
- Optimale Leistungseigenschaften für den Betrieb von Motoren der Serie S-1FL2.
Duales Kabel konfektioniert 4x0,75+2x0,38/3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH20/30/40 mit S200
Dieses Produkt ist ein hochwertiges, konfektioniertes Kabel für den Anschluss von Motoren, das maximale Flexibilität und Effizienz bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


