Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Durchflussschalter 3,6..4,9l/min, S/Ö-230V/1A, IG1/2''

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Durchflussschalter 3,6..4,9l/min, S/Ö-230V/1A, IG1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55720-S200

  • Werkstoff des Prozessanschlusses - Messing

  • Anzahl der Schaltstufen - 1

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Fahne

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914086112

Sonepar Artikelnummer

121183901

Hersteller Artikelnummer

S55720-S200

Hersteller Typ

QVE1902.015

Hersteller Artikel Nr.:

S55720-S200

Werkstoff des Prozessanschlusses:

Messing

Anzahl der Schaltstufen:

1

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Fahne

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Geeignet für Medium:

Flüssigstoffe

Schutzart (IP):

IP65

Durchmesser Schaltung:

34 mm

Differenz verstellbar:

Nein

Material Wimpel:

Kunststoff

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Min. Leitungsdurchmesser:

15 mm

Spannungsart:

AC/DC

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20 .. 100 °C

Min. Schaltvolumenstrom:

0.216 m³/h

Max. Schaltvolumenstrom:

0.306 m³/h

Bemessungsdauerstrom Kontakte:

1 A

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

1 A

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe Schaltelement:

102 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

0.256 kg

Zur Strömungsüberwachung von flüssigen Medien in HLK-Anlagen