SIEMENS - Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=1.6 mit IG Rp 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VAI61.15-1.6
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2 - DN 15
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914062321
Sonepar Artikelnummer
121184124
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VAI61.15-1.6
Hersteller Typ
VAI61.15-1.6
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VAI61.15-1.6
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Mit Entleerungsventil:
Nein
Mit Rückschlagklappe:
Nein
Ausführung:
gerade
Werkstoffgüte:
CuZn36Pb2As (CW602N)
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
15 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
15 mm
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 40
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
Nein
Mit Filter:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Feuersicher:
Ja
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
3.5 bar
Medizinisch sauber:
Nein
Fettfrei:
Nein
Bedienung:
Elektromotor
Volldurchgang:
Nein
Kvs-Wert:
1.6
Länge Anschluss 1:
31 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
31 mm
Länge Anschluss 2:
31 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
31 mm
Ventilwinkel:
90 °
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
0.285 kg
Regelhahn
Der Regelhahn wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen verwendet.
Technische Details:
- Anschlüsse mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1
- Für geschlossene Kreisläufe
Kundenvorteile:
- Optimale Regelung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


