SIEMENS - Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN20 kvs=4 mit Außengewinde G 1 1/4 B''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55230-V105
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 20
Nenndurchmesser Anschluss 2 - DN 20
Druckstufe Artikel - PN 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914103918
Sonepar Artikelnummer
121184100
Hersteller Artikelnummer
S55230-V105
Hersteller Typ
VAG61.20-4
Hersteller Artikel Nr.:
S55230-V105
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 20
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 20
Druckstufe Artikel:
PN 40
Mit Entleerungsventil:
Nein
Mit Rückschlagklappe:
Nein
Ausführung:
gerade
Werkstoffgüte:
CuZn36Pb2As (CW602N)
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
20 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
20 mm
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 40
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
Nein
Mit Filter:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Feuersicher:
Ja
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
3.5 bar
Medizinisch sauber:
Nein
Fettfrei:
Nein
Bedienung:
Elektromotor
Volldurchgang:
Nein
Kvs-Wert:
4
Länge Anschluss 1:
44.7 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
44.7 mm
Länge Anschluss 2:
44.7 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
44.7 mm
Ventilwinkel:
90 °
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
0.440 kg


