Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Durchgangsklemme 16mm2 IPO-Anschluss Klemmenbreite 12mm grau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Durchgangsklemme 16mm2 IPO-Anschluss Klemmenbreite 12mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000AK00

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869522234

Sonepar Artikelnummer

120945707

Hersteller Artikelnummer

8WH60000AK00

Hersteller Typ

8WH6000-0AK00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60000AK00

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 25 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

12.2 mm

Höhe:

75.4 mm

Tiefe:

52.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.031 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 16mm², grau

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch Kombination verschiedener Anschlusstechniken
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör, übergreifend nutzbar
    • Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie