Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Durchgangsklemme 4 mm2, 6,2mm Breite grau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Durchgangsklemme 4 mm2, 6,2mm Breite grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000AG00

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869444901

Sonepar Artikelnummer

120297698

Hersteller Artikelnummer

8WH60000AG00

Hersteller Typ

8WH6000-0AG00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60000AG00

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

6.2 mm

Höhe:

55.93 mm

Tiefe:

35.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.009 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 4mm², grau

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Vielseitige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss kombinierbar
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei Installation

    Kundenbenefiten:

    • Ermöglicht die Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
    • Flexibilität bei der Wahl der Anschlusstechnik für jede Verbindung
    • Zuverlässige Sicherheitsmaßnahmen für Ihre Installationen
    • Optimale Technik für maximale Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie