SIEMENS - Durchgangsklemme IPO-Technik, 10mm² Breite 10,0 mm, blau 1000V 2 Schlusspunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000AJ01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869471518
Sonepar Artikelnummer
120404885
Hersteller Artikelnummer
8WH60000AJ01
Hersteller Typ
8WH6000-0AJ01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60000AJ01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
10.2 mm
Höhe:
67.7 mm
Tiefe:
49.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg
- Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss kombinierbar
- Standardisiertes Zubehör: Beschriftungs- und Prüfzubehör übergreifend nutzbar
- Kontakt: Dauerhaft sicherer Kontakt
- Montage: Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Berührungsschutz: Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für flexible Nutzung
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit, ausschließlich von Siemens
Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 10mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


