SIEMENS - Durchgangsklemme IPO-Technik, 10mm² Breite 10,0mm, grau 1000V 2 Schlusspunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000AJ00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869471501
Sonepar Artikelnummer
120947738
Hersteller Artikelnummer
8WH60000AJ00
Hersteller Typ
8WH6000-0AJ00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60000AJ00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
10.2 mm
Höhe:
67.7 mm
Tiefe:
49.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg
- Vielseitige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss, alle kombinierbar.
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör: Übergreifend nutzbar für einfache Handhabung.
- Geeignet für: Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau-Anwendungen.
- Dauerhaft sicherer Kontakt: Zuverlässige Verbindungen über lange Zeit.
- Komfortable Montage: Einfache Anschluss- und Montagetechnik.
- Standardmäßiger Berührungsschutz: Erhöhte Sicherheit bei der Installation.
- Flexibilität bei der Auswahl der Anschlussmethoden.
- Einfache und schnelle Installation ohne Komplikationen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit während der Nutzung.
- Umfangreiches Zubehör vereinfacht die Anpassung an spezifische Anforderungen.
- Optimale Technik von Siemens gewährleistet Qualität.
Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 10mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


