SIEMENS - Durchgangsklemme IPO-Technik, 6mm2 Breite 8,2mm, blau 1000V 2 Schlusspunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000AH01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869471488
Sonepar Artikelnummer
120950861
Hersteller Artikelnummer
8WH60000AH01
Hersteller Typ
8WH6000-0AH01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60000AH01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
8.2 mm
Höhe:
57.73 mm
Tiefe:
42.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Vielseitige Kombinierbarkeit der Anschlussarten (Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss)
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung
Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 6mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


