SIEMENS - Durchgangsklemme IPO-Technik, 6mm2 Breite 8,2mm, grau 1000V 2 Schlusspunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000AH00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869471471
Sonepar Artikelnummer
120945529
Hersteller Artikelnummer
8WH60000AH00
Hersteller Typ
8WH6000-0AH00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60000AH00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
8.2 mm
Höhe:
57.73 mm
Tiefe:
42.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg
- Durchgangsklemme für Kabelquerschnitte bis 6mm²
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau geeignet
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Leicht lösbarer Anschluss für schnelle Montage
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches Zubehör für vielfältige Anwendungen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 6mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


