SIEMENS - Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 10,0mm2 Klemmenbreite 10,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000AJ01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402925
Sonepar Artikelnummer
120952345
Hersteller Artikelnummer
8WH10000AJ01
Hersteller Typ
8WH1000-0AJ01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000AJ01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
48 mm
Tiefe:
46.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch kombinierbare Techniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör für einfache Nutzung
- Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 10mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


