SIEMENS - Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 16,0mm2 Klemmenbreite 12,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000AK01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4001869402949
Sonepar Artikelnummer
120951835
Hersteller Artikelnummer
8WH10000AK01
Hersteller Typ
8WH1000-0AK01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000AK01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
55.5 mm
Tiefe:
54.4 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg
- Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss kombinierbar
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Durchmesser von 16mm²
- Hochwertige Materialien für dauerhaften Kontakt
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit
- Dauerhaft sicheres Kontakt bei elektrischen Verbindungen
- Einfacher und schneller Anschluss von Kabeln und Leitungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches, standardisiertes Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 16mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


