SIEMENS - Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 6,0mm2 Klemmenbreite 8,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000AH01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402901
Sonepar Artikelnummer
120951834
Hersteller Artikelnummer
8WH10000AH01
Hersteller Typ
8WH1000-0AH01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000AH01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
48 mm
Tiefe:
46.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Flexibilität durch kombinierbare Anschlusstechniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör für einfache Nutzung
- Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 6mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


