SIEMENS - Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, 4 Anschlussstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20040AG01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869347103
Sonepar Artikelnummer
120945044
Hersteller Artikelnummer
8WH20040AG01
Hersteller Typ
8WH2004-0AG01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20040AG01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
87.13 mm
Tiefe:
35.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
- 4 Anschlussstellen
- Durchgangsklemme
- Kabelquerschnitt: 4mm²
- Verschiedene Anschlusstechniken verfügbar: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt.
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen.
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Klemme, Federzuganschluss, 4 Anschlussstellen, Durchgangsklemme, 4mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


