SIEMENS - Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 1,5-16mm2, Breite: 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20000AK01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869346694
Sonepar Artikelnummer
120223060
Hersteller Artikelnummer
8WH20000AK01
Hersteller Typ
8WH2000-0AK01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20000AK01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
80.2 mm
Tiefe:
50.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg
- Flexible Anschlussmethoden: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss, kombinierbar.
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör: Übergreifend nutzbar.
- Kontaktqualität: Dauerhaft sicherer Kontakt.
- Montage: Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Berührungsschutz: Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit.
- Ermöglicht die Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen.
- Leicht lösbare elektrische Verbindungen.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für Flexibilität.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 16mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


