SIEMENS - Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 1,5mm2, Breite: 4,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20000AE02
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869366807
Sonepar Artikelnummer
120952479
Hersteller Artikelnummer
8WH20000AE02
Hersteller Typ
8WH2000-0AE02
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20000AE02
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
rot
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
48.63 mm
Tiefe:
35.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg
- Geeignet für: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Kompatibilität: Alle Anschlusstechniken frei untereinander kombinierbar
- Beschriftungs- und Prüfzubehör: Standardisiert und übergreifend nutzbar
- Material: Dauerhaft sicherer Kontakt
- Montage: Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Berührungsschutz: Standardmäßiger Schutz für zuverlässige Sicherheit
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für einfache Integration
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 1,5mm², rot
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


